Referencje
Mecaline:894161
Rubix:2656503
EAN:3660338466106


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 8 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 12 mm |
| Kolor | żółty |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód kalibrowany poliuretan, żółty 12/8mm 894161 25m
MECALINE Węże poliuretanowe Shore 98 A, elastyczne półprzezroczyste lub kolorowe o dużej elastyczności z bardzo dobrą elastycznością i dużą dokładnością wymiarową. Rury te są szczególnie wskazane dla rynku pneumatycznego, gdzie wymagany jest mały promień gięcia do montażu w wąskich szafkach. Zakres temperatur: od -40°C do +60°C.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 8 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 12 mm |
| Kolor | żółty |
| Materiał | pu |
| Długość rolki | 25 m |
| Min. temperatura | -40 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 486,2 Netto
/ CL
zł 598,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie