Referencje
SMC:T0806W-100
Rubix:883472
Producent:00050307
EAN:3618036145182

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 8 mm |
| Kolor | biały |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód nylon biały zwój 100 metrów T0806W-100
Odpowiedni przekrój rury: Ø 4 do Ø 12 mm
Temperatura pracy: -40 do 100 °C dla powietrza i 0 do 70 °C dla wody.
Temperatura pracy: -40 do 100 °C dla powietrza i 0 do 70 °C dla wody.
T, nylonowa rurka metryczna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 8 mm |
| Kolor | biały |
| Materiał | nylon |
| Długość rolki | 100 m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 400,62 Netto
/ Sztuka
zł 492,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie