parker:1025Y56 00
rubix:740874
producent:1025Y56 00
ean:0820099172545

- Średnica wewn.: 0.17 mm
- Maksymalne ciśnienie serwisowe: 20 bar
smc:TU0805S1-20
rubix:2988855
producent:00236441

- Średnica wewn.: 5 mm
- Średnica zewn.: 8 mm
- Typ: rurka
parker:1J948-12-12
rubix:224502
producent:1J948-12-12

- Typ: parkrimp do średniego ciśnienia orfs, seria 48
parker:19148-12-12
rubix:711090
producent:19148-12-12

- Typ: sworznie wkręcane parkrimp, stożkowe
parker:14948-22-8
rubix:1139401
producent:14948-22-8

- Typ: parkrimp banjo, metryczne
parker:11C48-20-12
rubix:798290
producent:11C48-20-12

- Typ: obrotowe kolanko 90°
parker:37210
rubix:519065
producent:37210

- Średnica wewn.: 15.9 mm
- Maksymalne ciśnienie serwisowe: 350 bar
- Materiał: guma nitrylowa (nbr)
parker:1JC48-16-16
rubix:532325
producent:1JC48-16-16

- Typ: parkrimp orfs z nakrętką złączkową
parker:1CW48-15-8
rubix:531856
parker:1470P06 04 13
rubix:868268
producent:1470P06 04 13
ean:0820099187532

- Średnica wewn.: 4 mm
- Długość: 2 m
festo:DAMF-Q12-12
rubix:2926251
producent:4965018
ean:4052568276195
parker:1D970-16-16
rubix:536072
producent:1D970-16-16

- Typ: kołki wkręcane parkrimp, cylindryczne
parker:10C77-20-12
rubix:532384
producent:10C77-20-12
parker:1025V14 00 08
rubix:616949
producent:1025V14 00 08
ean:0820099172279

- Średnica wewn.: 8 mm
- Maksymalne ciśnienie serwisowe: 15 bar
parker:462-16
rubix:517125
producent:462-16

- Średnica wewn.: 25.4 mm
- Maksymalne ciśnienie serwisowe: 210 bar
parker:11C77-20-12
rubix:532126
producent:11C77-20-12

- Typ: końcówka kątowa obrotowa 90° z wewnętrznym gwintem metrycznym, stożkiem 24° i uszczelką pierścieniową o-ring 11c77-20-12
parker:1J777-12-12
rubix:532275
producent:1J777-12-12
parker:19248-16-12
rubix:535812
producent:19248-16-12

- Średnica wewn.: 19.1 mm
- Maksymalne ciśnienie serwisowe: 215 bar
- Materiał: stal
parker:441-16
rubix:534702
producent:441-16

- Średnica wewn.: 25.4 mm
- Maksymalne ciśnienie serwisowe: 140 bar
- Materiał: drut stalowy o wysokiej wytrzymałości (wzmocnienie węża);guma syntetyczna (osłona);guma nitrylowo-butadienowa (wewnętrzna warstwa węża)
parker:811-12
rubix:534759

- Średnica wewn.: 19.1 mm
- Maksymalne ciśnienie serwisowe: 21 bar
- Materiał: rura: syntetyczna guma (synthetic rubber); wzmocnienie: dwie tkaninowe osnowy z drutem spiralnym ograniczającym zapadanie pod próżnią; osłona: olejo- i pogodoodporna syntetyczna guma (msha approved).
parker:301SN-16
rubix:620551
producent:301SN-16

- Średnica wewn.: 25.4 mm
- Maksymalne ciśnienie serwisowe: 165 bar
parker:836-12-RL
rubix:620752
producent:836-12-RL

- Średnica wewn.: 19.1 mm
- Maksymalne ciśnienie serwisowe: 21 bar
- Materiał: guma (osłona, rurka wewnętrzna)
parker:1471P06 04 13
rubix:738008
producent:1471P06 04 13
ean:0820099188058

- Średnica wewn.: 4 mm
- Długość: 4 m
parker:1NW48-15-4
rubix:532340
producent:1NW48-15-4

- Typ: przyłącze do urządzeń czyszczących parkrimp średniociśnieniowe do myjek ciśnieniowych
144 produktów z 729