Przewód Mecaline 846242

WĘŻE BIPOLIMEROWE (BI-PO)

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:846242
Rubix:1696818
EAN:3660338081309
BI-POLYMER CALIBRATED TUBES 8X6 RLX: 25M BLUE

Informacje techniczne

Średnica wewn.6 mm
Średnica zewn.8 mm
Kolorniebieski
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przewód kalibrowany bi-polimerowy 8x6 mm, niebieski, rolka 25m 846242


Węże MECALINE Bi-Polymer to bardzo innowacyjne połączenie w jednym produkcie najlepszych właściwości Poliuretanu i Poliamidu. Ekskluzywna receptura kopolimerów, która nadaje wężom dużą elastyczność i zdolność do załamywania, bardzo dobrą stabilność wymiarową, dobrą odporność na hydrolizę, dobrą odporność chemiczną, doskonałą odporność temperaturową (od -40°C do +100°C).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.6 mm
Średnica zewn.8 mm
Kolorniebieski
Materiałbi-po
Długość rolki25 m
%
Zamiast 180,44
75,99 Netto
/ CL
93,47 Brutto
  • Dostępny