Referencje
Hafner Pneumatik:PPU/A/10065/NB
Rubix:838625


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 6.5 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 10 mm |
| Kolor | niebieski |
Szczegóły produktu : Przewód PPU/A/10065/NB
Elastyczne przewody pneumatyczne są stosowane do łączenia elementów pneumatyki w układach sterowania maszyn i urządzeń.
Zastosowania
Do łączenia instalacji za pomocą przyłączek wtykowych i z nakrętką w standardowych warunkach temperatury
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 6.5 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 10 mm |
| Kolor | niebieski |
| Materiał | pu |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3,42 Netto
/ Metr
zł 4,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie