Referencje
INA:IR8X12X12-IS1-OF-XL
Rubix:384129
Producent:0000202490000
EAN:4012802710991


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 8 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 12 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Pierścień wewnętrzny IR8X12X12-IS1-OF-XL
Inner ring
Pierścień wewnętrzny IR..-IS1-OF-XL, cylindryczny
Mocne strony
Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.
Zastosowania
Used on cages, bushings and needle bearings.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 12x12x12 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 6 g |
| Średnica wewn. | 8 mm |
| Średnica zewn. | 12 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 16,4 Netto
/ Sztuka
zł 20,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie