Pierścienie wewnętrzne INA IR20X25X26,5-IS1-XL

Wewnętrzny pierścień

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:IR20X25X26,5-IS1-XL
Rubix:596770
Producent:0002060830000
EAN:4012802719239
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.25 mm
Szerokość26.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pierścień wewnętrzny IR20X25X26,5-IS1-XL


Inner ring
Pierścienie wewnętrzne IR..-IS1, precyzyjnie wykonane, z otworem smarowym, zgodne z normą DIN 620

Mocne strony

Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.

Zastosowania

Used on cages, bushings and needle bearings.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)27x25x25 mm
Waga Logistyczna39 g
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.25 mm
Szerokość26.5 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
  • Termin dostawy na zapytanie