Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSY-10-8-20

Wciskane złącze Y

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:QSY-10-8-20
Rubix:2601305
Producent:130814
EAN:4052568025359
QSY-10-8-20 Push-in Y-connector

Informacje techniczne

Materiałpbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę)
Połączenie 1for pneumatic hose o.d. 10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łącznik wtykowy Y QSY-10-8-20 130814


Wciskane złącze Y QSY-10-8-20 redukcyjne. Rozmiar=Standardowy, Rozmiar nominalny=4,5 mm, Pozycja montażu=Dowolna, Rozmiar pojemnika=20, Konstrukcja=Zasada wciskania/wyciągania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)105x77x94 mm
Waga Logistyczna21,63 g
Materiałpbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę)
Połączenie 1for pneumatic hose o.d. 10 mm
Profilstandard
Połączenie 2for pneumatic hose ø 8 mm o.d.
Maksymalna temperatura80 °C
17,66 Netto
/ Sztuka
21,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie