Referencje
Festo:QSP10-4
Rubix:2924112
Producent:172972
EAN:4052568037352

Informacje techniczne
| Materiał | obudowa: mosiądz niklowany; pierścień zwalniający: pom (niebieski); zacisk trzymający rurkę: wysokostopowa stal nierdzewna; uszczelka rurki: nbr |
|---|---|
| Połączenie 1 | 10 mm cartridge |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wkładka QSP10-4
Wkład QSP10-4 Do bloku regulatora Typ uszczelnienia na wkręcanym trzpieniu=O-ring, Pozycja montażu=Dowolna, Rozmiar pojemnika=10, Konstrukcja=zasada push/pull, Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatur=-0,95 - 10 bar
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4,8 g |
|---|---|
| Materiał | obudowa: mosiądz niklowany; pierścień zwalniający: pom (niebieski); zacisk trzymający rurkę: wysokostopowa stal nierdzewna; uszczelka rurki: nbr |
| Połączenie 1 | 10 mm cartridge |
| Profil | prosty (zasada push-pull) |
| Połączenie 2 | for 4 mm o.d. tube |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10,71 Netto
/ Sztuka
zł 13,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie