Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSLF-3/8-10-B

Wciskane złącze L

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:QSLF-3/8-10-B
Rubix:1876776
Producent:153280
EAN:4052568033521
QSLF-3/8-10-B Push-in L-fitting

Informacje techniczne

Materiałpbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę)
Połączenie 1g 3/8
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka QSLF-3/8-10-B 153280


Złączka wciskana L QSLF-3/8-10-B 360° orientowana, gwint wewnętrzny z zewnętrznym sześciokątem. Rozmiar=Standardowy, Rozmiar nominalny=6,2 mm, Pozycja montażu=Dowolna, Rozmiar pojemnika=10, Konstrukcja=Zasada wciskania/wyciągania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)110x100x40 mm
Waga Logistyczna41 g
Materiałpbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę)
Połączenie 1g 3/8
Profilstandard
Połączenie 210
19,36 Netto
/ Sztuka
23,81 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie