Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQ2VT10-03AS
Kolanko potrójne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:KQ2VT10-03AS
Rubix:624906
Producent:KQ2VT10-03AS
EAN:3618036042221

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłączka wtykowa R3/8'' KQ2VT10-03AS
Złączka jednodotykowa, materiał PBT ogólnego zastosowania
Odpowiednie rury od Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: od -100 kPa do 1 MPa
Temperatura cieczy: od -5 do 60 °C, wody: od 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
Odpowiednie rury od Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: od -100 kPa do 1 MPa
Temperatura cieczy: od -5 do 60 °C, wody: od 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
•Potrójne uniwersalne kolanko męskie.
•Pasujące średnice zewnętrzne rur (O.D.): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Pasujące rozmiary portu: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Pasująca średnica rury (O.D.): ø 10
Rozmiar portu: 3/8
Materiał gwintu /
Wykończenie powierzchni: A (mosiądz)
Uszczelniacz: S (z uszczelniaczem do gwintów)
Przycisk zwalniający: Typ okrągły
•Pasujące średnice zewnętrzne rur (O.D.): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Pasujące rozmiary portu: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Pasująca średnica rury (O.D.): ø 10
Rozmiar portu: 3/8
Materiał gwintu /
Wykończenie powierzchni: A (mosiądz)
Uszczelniacz: S (z uszczelniaczem do gwintów)
Przycisk zwalniający: Typ okrągły
Mocne strony
Akceptuje rurki nylonowe i uretanowe
Ma zastosowanie zarówno do zastosowań próżniowych, jak i nadciśnieniowych
Kołnierz zwalniający umożliwia łatwe usuwanie rurki bez jej uszkodzenia
Maksymalne ciśnienie próżni 1,0 MPa
Ma zastosowanie zarówno do zastosowań próżniowych, jak i nadciśnieniowych
Kołnierz zwalniający umożliwia łatwe usuwanie rurki bez jej uszkodzenia
Maksymalne ciśnienie próżni 1,0 MPa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 90 g |
|---|---|
| Materiał | a (mosiądz) |
| Połączenie 1 | 3/8 |
| Połączenie 2 | 10 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 40,25 Netto
/ Sztuka
zł 49,51 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie