Wąski pasek klinowy Stomil SPZ-1200
Wąskoprofilowe pasy klinowe wzmocnione SPZ
Zobacz informacje techniczneReferencje
Stomil:SPZ-1200
Rubix:6355


Informacje techniczne
| Profil | spz |
|---|---|
| Górna szerokość | 9.7 mm |
| Orientacyjna długość | 1200 mm |
Szczegóły produktu : SPZ 1200 Pas klinowy
Pasy wąskoprofilowe produkowane przez SANOK RC S.A. wykonane są z gumy na bazie kauczuków o dobrej odporności na ściskanie i dużej elastyczności. Owinięte są tkaniną bawełniano-poliestrową o dużej elastyczności i małej ścieralności.
Mocne strony
• Dopuszczalna prędkość obwodowa 40 m/s
• Odporność na temperatury w zakresie od –35°C do 100°C
• Odporność na oleje
• Antyelektrostatyczność
• Odporność na temperatury w zakresie od –35°C do 100°C
• Odporność na oleje
• Antyelektrostatyczność
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spz |
|---|---|
| Górna szerokość | 9.7 mm |
| Orientacyjna długość | 1200 mm |
| Długość wewnętrzna | 1162 mm |
| Długość zewnętrzna | 1213 mm |
| Grubość | 8 mm |
| Osłonięty | tak |
| Przekrój | 8.5 mm |
| Kształt zębów | brak (pasek gładki, bez uzębienia) |
| Materiał | mieszanka gumowa na bazie kauczuku chloroprenowego (cr), kord poliestrowy, owijka z tkaniny bawełniano‑poliestrowej |
| Min. Temperatura pracy | -30 °C |
| Max. Temperatura pracy | 100 °C |
| Minimalna średnica koła pasowego | 63 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 15,08 Netto
/ Sztuka
zł 18,55 Brutto
- Dostępny