Wąski pasek klinowy Mecaline SPA3750E - 889399
Pas klinowy wąskoprofilowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:SPA3750E - 889399
Rubix:2307202
Producent:889399
EAN:3660338419522


Informacje techniczne
| Profil | spa |
|---|---|
| Górna szerokość | 13 mm |
| Orientacyjna długość | 3750 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : SPA 3750E Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +70°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spa |
|---|---|
| Górna szerokość | 13 mm |
| Orientacyjna długość | 3750 mm |
| Długość wewnętrzna | 3705 mm |
| Długość zewnętrzna | 3768 mm |
| Grubość | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 23,09 Netto
/ Sztuka
zł 28,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie