Wąski pasek klinowy Gates SPB2720 VULCOPLUS
Wąski pasek klinowy VULCOPLUS z owijką
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:SPB2720 VULCOPLUS
Rubix:281215
Producent:942662720
EAN:5414465176371


Informacje techniczne
| Profil | spb |
|---|---|
| Górna szerokość | 16.3 mm |
| Orientacyjna długość | 2720 mm |
Szczegóły produktu : SPB 2720 Pas klinowy Vulco
Mieszanka taśmy przekształca siły rozciągające na ściankach bocznych w siły wzdłużne w elemencie rozciągającym. Tekstylna powłoka zapewnia przyczepność i chroni przed ścieraniem. Element rozciągliwy wytrzymuje sporadyczne lub powtarzające się obciążenia udarowe. Doskonała odporność na olej, ciepło, ozon, światło słoneczne, warunki pogodowe i starzenie.
Mocne strony
•Excellent performance/cost ratio
Suited for a wide range of light- to medium-duty power transmission applications and motion transfer
Match system: all sizes meet Gates UNISET tolerances, they can be installed without matching
Sections and nominal dimensions
Service line belts
Suited for a wide range of light- to medium-duty power transmission applications and motion transfer
Match system: all sizes meet Gates UNISET tolerances, they can be installed without matching
Sections and nominal dimensions
Service line belts
Zastosowania
High speed;high speed ratios or pulley diameters;industrial heavy-duty
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spb |
|---|---|
| Górna szerokość | 16.3 mm |
| Orientacyjna długość | 2720 mm |
| Długość wewnętrzna | 2660 mm |
| Długość zewnętrzna | 2742 mm |
| Grubość | 13 mm |
| Osłonięty | tak |
| Seria | vulcoplus |
| Min. Temperatura pracy | -30 °C |
| Max. Temperatura pracy | 60 °C |
| Minimalna średnica koła pasowego | 140 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie