Referencje
INA:NATR40-X-PP-A
Rubix:598276
Producent:0041065470000
EAN:4012802450538


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 32 mm |
Szczegóły produktu : Rolka NATR40-X-PP-A
Łożyska kulkowe typu yoke NATR..-PP, z prowadzeniem osiowym, podkładki śrubowe osiowe po obu stronach.
Mocne strony
Obsługuje duże obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe wynikające z niewielkich niewspółosiowości.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 32x80x80 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 797 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 32 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | natr..-pp-a |
| Prędkość odniesienia | 850 rpm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32000 N |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 59000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 341,05 Netto
/ Sztuka
zł 419,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie