Wyszukaj po referencji produktu, artykule, marce lub słowach kluczowych
pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 869)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 255)
Technologia przepływu i cieczy
(81 759)
Narzędzia i metrologia
(37 489)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6909)
Sprzęt/Wyposażenie
(1759)
Instalacja i montaż
(5271)
Konserwacja i naprawa
(1615)
Spawanie
(131)
Wyprzedaże
Łożyska toczne i ślizgowe, akcesoria
(70 990)
Technika liniowa
(9356)
Technologia napędu i technologia przenośnikowa
(734)
Pasy i łańcuchy
(36 657)
Elementy łączące
(3003)
Uszczelnienia techniczne
(17 568)
Technologia tłumienia
(376)
Technologia smarowania mechanicznego
(571)
Zobacz Mechaniczne przeniesienie napędu
Prowadnice liniowe
(7328)
Mechanizmy śrubowo-toczne i komponenty
(153)
Wały i tuleje / Prowadnice rolkowe
(1801)
Moduły liniowe / Stoły liniowe
(74)
Zobacz Technika liniowa
Kategorie Rubix
Mechaniczne przeniesienie napędu
Technika liniowa
Wały i tuleje / Prowadnice rolkowe
Wały i tuleje
Wał pełny / Wał czopowy
Wał pełny W50 h6
Wał pełny / Wał czopowy INA W50
Wał pełny
Zobacz informacje techniczne
Referencje
INA:
W50
Rubix:
801589
Informacje techniczne
Średnica zewn.
50
mm
Szczegóły produktu : Wał pełny W50 h6
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Średnica zewn.
50
mm
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
zł
285,39
Netto
/
Metr
zł
351,03
Brutto
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Wał pełny nierdzewny x46Cr13 W50H6-X46 L=1699mm
Wałek W12H6 L=655mm
Wałek W30H6 L=475mm
Wał pełny nierdzewny X90CrMoV18 W6H6-X90
Wałek W40H6-X46 L=1315mm
Wał pełny nierdzewny x46Cr13 W50H6-X46 L=800mm
Wał pełny chromowany W30 h7 L=420mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W14H6-X46
Wałek W40H6-X46 L=767mm
Wał pełny chromowany W20 h7 L=1500mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W25H6-X46 L=183mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W12H6-X46 L=1210mm
Wałek W40H6 L=3500mm
Wał pełny W60 h6
Wałek W16H6 L=1000mm