Referencje
INA:W25/H7-CR
Rubix:608501
Producent:0011406710600





Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 25 mm |
|---|---|
| Długość | 6000 mm |
| Materiał | stal |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wał pełny chromowany W25 h7
Wał pełny W, wał pełny, bez otworów gwintowanych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3900 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 25 mm |
| Długość | 6000 mm |
| Materiał | stal |
| Tolerancja | h7 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 171,71 Netto
/ Metr
zł 211,2 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie