Referencje
INA:W12-H6-705
Rubix:585906


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 12 mm |
|---|---|
| Długość | 705 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu :
Wały pełne INA to wysokiej klasy wały liniowe – podstawowy element układów prowadzących INA (grupa Schaeffler). Dzięki modułowej konstrukcji i precyzyjnym tolerancjom są idealne do zastosowań w automatyce, maszynach przemysłowych, robotyce i sprzęcie laboratoryjnym.
Mocne strony
Modularne dopasowanie – kompatybilność z szeroką gamą łożysk liniowych INA.
Wysoka precyzja i twardość – zapewniają stabilność ruchu i długą eksploatację.
Elastyczne przygotowanie – gotowe do instalacji oraz możliwe do modyfikacij długości.
Wysoka precyzja i twardość – zapewniają stabilność ruchu i długą eksploatację.
Elastyczne przygotowanie – gotowe do instalacji oraz możliwe do modyfikacij długości.
Zastosowania
Podstawowe elementy prowadnic z łożyskami tocznymi i igiełkowymi.
Systemy precyzyjnego pozycjonowania, stoły przesuwne, roboty przemysłowe.
Maszyny pakujące, montażowe i pomiarowe.
Branże: przemysł, automatyka, elektronika, poligrafia, medycyna.
Systemy precyzyjnego pozycjonowania, stoły przesuwne, roboty przemysłowe.
Maszyny pakujące, montażowe i pomiarowe.
Branże: przemysł, automatyka, elektronika, poligrafia, medycyna.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica zewn. | 12 mm |
|---|---|
| Długość | 705 mm |
| Materiał | stal |
| Tolerancja | h6 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie