Wyszukaj po referencji produktu, artykule, marce lub słowach kluczowych
pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 869)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 255)
Technologia przepływu i cieczy
(81 759)
Narzędzia i metrologia
(37 489)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6909)
Sprzęt/Wyposażenie
(1759)
Instalacja i montaż
(5271)
Konserwacja i naprawa
(1615)
Spawanie
(131)
Wyprzedaże
Łożyska toczne i ślizgowe, akcesoria
(70 990)
Technika liniowa
(9356)
Technologia napędu i technologia przenośnikowa
(734)
Pasy i łańcuchy
(36 657)
Elementy łączące
(3003)
Uszczelnienia techniczne
(17 568)
Technologia tłumienia
(376)
Technologia smarowania mechanicznego
(571)
Zobacz Mechaniczne przeniesienie napędu
Prowadnice liniowe
(7328)
Mechanizmy śrubowo-toczne i komponenty
(153)
Wały i tuleje / Prowadnice rolkowe
(1801)
Moduły liniowe / Stoły liniowe
(74)
Zobacz Technika liniowa
Kategorie Rubix
Mechaniczne przeniesienie napędu
Technika liniowa
Wały i tuleje / Prowadnice rolkowe
Wały i tuleje
Wał pełny / Wał czopowy
Wał drążony 30x18,2 WH30H7
Wał pełny / Wał czopowy INA WH30
Wał drążony
Zobacz informacje techniczne
Referencje
INA:
WH30
Rubix:
801594
EAN:
4054366867650
Szczegóły produktu : Wał drążony 30x18,2 WH30H7
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
zł
254,17
Netto
/
Metr
zł
312,63
Brutto
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Wałek W40H6 L=412mm
Wał pełny W18 h6
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W40H6-X46 L=2100mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W30H6-X46 L=266mm
Wałek W40H6-X46 L=705mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W20H6-X46 L=1000mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W25H6-X46 L=450mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W10H6-X46 L=500mm
Wał pełny chromowany W40 h7 L=4000mm
Wałek W40H6 L=465mm
Wałek W25H6 L=273mm
Wał pełny W60 h6 L=3000mm
Wał pełny W25 h6 L=140mm
Wał pełny Cf53 W25 h6
Wałek W25H6 L=1100mm