Wyszukaj po referencji produktu, artykule, marce lub słowach kluczowych
pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 869)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 255)
Technologia przepływu i cieczy
(81 759)
Narzędzia i metrologia
(37 489)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6909)
Sprzęt/Wyposażenie
(1759)
Instalacja i montaż
(5271)
Konserwacja i naprawa
(1615)
Spawanie
(131)
Wyprzedaże
Łożyska toczne i ślizgowe, akcesoria
(70 990)
Technika liniowa
(9356)
Technologia napędu i technologia przenośnikowa
(734)
Pasy i łańcuchy
(36 657)
Elementy łączące
(3003)
Uszczelnienia techniczne
(17 568)
Technologia tłumienia
(376)
Technologia smarowania mechanicznego
(571)
Zobacz Mechaniczne przeniesienie napędu
Prowadnice liniowe
(7328)
Mechanizmy śrubowo-toczne i komponenty
(153)
Wały i tuleje / Prowadnice rolkowe
(1801)
Moduły liniowe / Stoły liniowe
(74)
Zobacz Technika liniowa
Kategorie Rubix
Mechaniczne przeniesienie napędu
Technika liniowa
Wały i tuleje / Prowadnice rolkowe
Wały i tuleje
Wał pełny / Wał czopowy
Wał drążony 12x4 WH12 h7
Wał pełny / Wał czopowy INA WH12
Wał drążony
Zobacz informacje techniczne
Referencje
INA:
WH12
Rubix:
801590
EAN:
4054364184995
Szczegóły produktu : Wał drążony 12x4 WH12 h7
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
zł
151,69
Netto
/
Metr
zł
186,58
Brutto
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Wałek W40H6 L=800mm
Wał pełny nierdzewny x46Cr13 W50H6-X46 L=500mm
Wał pełny W5 h6
Wałek W40H6-X46 L=1380mm
Wałek nierdzewny W50H6-X46 L=1900mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W30H6-X46 L=2000mm
Wałek W40H6-X46 L=1000mm
Wał pełny chromowany W20 h7 L=2500mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W25H6-X46 L=540mm
Wał pełny W16 h6 L=398mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W12H6-X46 L=2000mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W14H6-X46 L=4000mm
Wałek W16H6 L=1320mm
Wał pełny nierdzewny X90CrMoV18 W20H6-X90
Wałek W30H6 L=660mm