Referencje
INA:WH12-H7-705
Rubix:2342081


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 12 mm |
|---|---|
| Długość | 705 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Wał drążony 12x4 WH12 h7 L=705mm
Wały drążone INA to wysokiej jakości, precyzyjne elementy liniowych układów prowadzących produkowane przez INA – markę grupy Schaeffler. Skierowane są do zastosowań wymagających lekkich, sztywnych i dokładnych rozwiązań w ruchu liniowym.
Mocne strony
Modularne dopasowanie – kompatybilność z szeroką gamą łożysk liniowych INA.
Wysoka precyzja i twardość – zapewniają stabilność ruchu i długą eksploatację.
Elastyczne przygotowanie – gotowe do instalacji oraz możliwe do modyfikacij długości.
Wysoka precyzja i twardość – zapewniają stabilność ruchu i długą eksploatację.
Elastyczne przygotowanie – gotowe do instalacji oraz możliwe do modyfikacij długości.
Zastosowania
Podstawowe elementy prowadnic z łożyskami tocznymi i igiełkowymi.
Systemy precyzyjnego pozycjonowania, stoły przesuwne, roboty przemysłowe.
Maszyny pakujące, montażowe i pomiarowe.
Branże: przemysł, automatyka, elektronika, poligrafia, medycyna.
Systemy precyzyjnego pozycjonowania, stoły przesuwne, roboty przemysłowe.
Maszyny pakujące, montażowe i pomiarowe.
Branże: przemysł, automatyka, elektronika, poligrafia, medycyna.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica zewn. | 12 mm |
|---|---|
| Długość | 705 mm |
| Materiał | stal |
| Tolerancja | h7 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 90,74 Netto
/ Sztuka
zł 111,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie