Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VXZ253JGAXB
VXZ2*3, sterowany pilotowo, 2-portowy elektrozawór do oleju
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:VXZ253JGAXB
Rubix:2977738
Producent:VXZ253JGAXB
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór 2/2, N.C., 24V DC, G3/4 VXZ253JGAXB
W SMC z dumą przedstawiamy ulepszoną, wielozadaniową serię VXZ — 2-portowy elektrozawór. Sterowany pilotowo, VXZ ma zerową różnicę ciśnień, dzięki czemu może obsługiwać zarówno ciecze o niskim ciśnieniu, jak i niską próżnię, a ponieważ do działania nie wymaga sprężonego powietrza, jego instalacja jest prosta. Do 27% lżejszy i 4% mniejszy niż konwencjonalne modele, VXZ jest idealny do lekkich maszyn i wąskich przestrzeni. Gumowy bufor sprawia, że seria nadaje się do środowisk wymagających ciszy, a wydłużona żywotność gwarantowana jest dzięki ulepszonej konstrukcji — to część naszego zobowiązania do doskonalenia wydajności i funkcjonalności produktów oraz tworzenia przewagi konkurencyjnej dla klientów. Dostępna w wersjach odpornych na ozon o niskim stężeniu oraz bezolejnych, seria VXZ występuje w szerokim zakresie materiałów korpusu, z wariantami gwintów rurociągów ¼" do 1" oraz złączkami one-touch od Ø10 do Ø12. W połączeniu z typami zaworów normalnie zamkniętymi lub normalnie otwartymi oraz ulepszoną reakcją w stanie OFF, VXZ jest idealny do obsługi powietrza, wody, oleju, podgrzewanej wody oraz oleju o wysokiej temperaturze do systemów chłodzenia, segmentacji linii pneumatycznych i zaworów wydechowych w liniach próżniowych.
Mocne strony
Materiał korpusu: C37, stal nierdzewna Czynnik: olej Obudowa IP65 Typ zaworu: N.C., N.O.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | vxz2*3, sterowany pilotem, elektrozawór 2-portowy do oleju |
|---|---|
| Liczba portów | 2 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1122,64 Netto
/ Sztuka
zł 1380,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie