Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VP342-5YZ1-01FA
VP300, 3-portowy zawór grzybkowy sterowany pilotem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:VP342-5YZ1-01FA
Rubix:2983388
Producent:VP342-5YZ1-01FA
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór elektropneumatyczny 3/2 VP342-5YZ1-01FA
Wysoka przepustowość: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Niskie zużycie energii: 1,8 W (prąd stały). Możliwość zastosowania jako zawór selekcyjny lub rozdzielczy. Możliwość zmiany z wersji normalnie zamkniętej na normalnie otwartą. Odporność na podciśnienie: do –101,2 kPa.
Mocne strony
3-portowy zawór grzybkowy sterowany pilotem (VP300). Średnica przyłącza: 1/8, 1/4. Korpus z otworami, montaż na podstawie. Wersja normalnie zamknięta lub normalnie otwarta (z możliwością zmiany).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | zawór grzybkowy sterowany pilotem |
|---|---|
| Liczba portów | 3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 367,9 Netto
/ Sztuka
zł 452,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie