Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC SYJ3143-5LOU-Q
Zawór elektromagnetyczny SYJ3000
Zobacz informacje techniczneReferencje
SMC:SYJ3143-5LOU-Q
Rubix:520821
Producent:SYJ3143-5LOU-Q
EAN:3618036153316

Szczegóły produktu : Zawór SYJ3143-5LOU-Q
Zawór SYJ to innowacyjne połączenie efektywności przestrzennej i najwyższej wydajności, które zapewnia rzeczywistą wartość rozwiązania projektowego. Niezależnie od tego, czy jest zaprojektowany w kolektorze, czy używany jako pojedynczy zawór, ten mały profil zwiększa elastyczność projektowania i minimalizuje wymagania przestrzenne. Zawór SYJ wykorzystuje cewkę pilotową o niskiej mocy (standardowo 0,5 W), co znacznie zmniejsza wytwarzanie ciepła termicznego. Poprawia to wydajność, obniża koszty operacyjne i pozwala na bezpośrednie sterowanie przez przekaźniki wyjściowe PLC. Wszystkie połączenia elektryczne zaworów SYJ są dostępne z oświetleniem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. Zawory serii SYJ mogą być konfigurowane na kolektorach montowanych na podstawie lub indywidualnie na płytach pomocniczych, tworząc różnorodne rozwiązania spełniające najszersze potrzeby inżynieryjne.
•Fluid: air
•Operating pressure range: 0.15 - 0.7MPa
•Effective area mm 2 (Cv): 5 port body ported 0.9 (0.05)
•5 port base mounted w/sub-plate 1.8 (0.1)
•Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Ambient & fluid temp: max. 50°C
Function: 1 (2 Position Single)
Piping: 4 (Base Mounted 5 Port)
Exhaust: 3 (Common)
Specifications: Standard
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
Cable length: None
Surge Suppressor: U (Surge Suppressor w/Light Non-polar)
Manual Override: Non-locking Push Type
Port Size: None
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)
•Operating pressure range: 0.15 - 0.7MPa
•Effective area mm 2 (Cv): 5 port body ported 0.9 (0.05)
•5 port base mounted w/sub-plate 1.8 (0.1)
•Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Ambient & fluid temp: max. 50°C
Function: 1 (2 Position Single)
Piping: 4 (Base Mounted 5 Port)
Exhaust: 3 (Common)
Specifications: Standard
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
Cable length: None
Surge Suppressor: U (Surge Suppressor w/Light Non-polar)
Manual Override: Non-locking Push Type
Port Size: None
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rozdzielacz elektryczny |
|---|---|
| Liczba portów | 5 |
| Przepływ objętościowy | 122 l/min |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 190,74 Netto
/ Sztuka
zł 234,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie