Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VM131F-04-33Y
VM100F, seria 100 zawór mechaniczny 2/3 portowy z One-touch Fitting
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:VM131F-04-33Y
Rubix:2981724
Producent:VM131F-04-33Y

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór 3/2 mechaniczny VM131F-04-33Y
Zmodernizowaliśmy nasz trwały zawór mechaniczny 2/3 portowy, VM 100/200 Series, który został przeprojektowany z myślą o prostocie. Bardziej wyrazisty wizualnie, VM100/200 wytrzymuje trudne warunki eksploatacji, co świadczy o stałym zaangażowaniu w udoskonalanie naszych produktów. Lekka i kompaktowa konstrukcja serii zapewnia oszczędności zarówno kosztów, jak i przestrzeni. Dostępne są cztery warianty montażu, dwie opcje prowadzenia instalacji rurowej oraz kilka typów siłowników, które można łatwo wymieniać i/lub zastępować. Kontrola wizualna została uproszczona dzięki kolorowym przyciskom oraz opcjom przełącznika obrotowego; dodatkowo mały wskaźnik wizualny na VM100 bottom ported model również ułatwia przeprowadzanie kontroli konserwacyjnych. Odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań, w tym pracy w próżni, VM 100/200 jest idealny do pneumatycznych paneli sterowania oraz do potwierdzania położenia elementu roboczego za pomocą sygnału pneumatycznego.
Mocne strony
Czynnik roboczy: powietrze i gazy obojętne. Kompaktowe rozmiary. Lekka konstrukcja. Opcje przyłączy: boczne, dolne. Montaż za pomocą klipsa ułatwia wymianę. Różnorodność typów siłowników.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | vm100f, 100 series 2/3-portowy zawór mechaniczny z one-touch fitting |
|---|---|
| Liczba portów | 3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 136,99 Netto
/ Sztuka
zł 168,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie