Standardowy pasek klinowy zębaty Stomil AVX10-1250 (XPZ-1237 Ld)
Uzębione pasy napędowe przemysłowe AVX10
Zobacz informacje techniczneReferencje
Stomil:AVX10-1250 (XPZ-1237 Ld)
Rubix:135047

Szczegóły produktu : AVX10 1250 Pas klinowy
Pas wąskoprofilowy uzębiony do zastosowań w przemyśle i motoryzacji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Nr paska | avx10 |
|---|---|
| Długość zewnętrzna | 1250 mm |
| Górna szerokość | 10 mm |
| Wysokość | 8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 15,26 Netto
/ Sztuka
zł 18,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
