Standardowy pasek klinowy zębaty Optibelt X13 X 1350

SUPER TX X13/AX

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:X13 X 1350
Rubix:206519
Producent:1650555
EAN:4014486095968
brand logo

Informacje techniczne

Profilax
Nr paskaax52
Długość zewnętrzna1370 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : AX 52 (1350LP) Pas klinowy


Wszechstronne zastosowanie

Zalety pasów klinowych optibelt SUPER TX M=S ujawniają się wszędzie tam, gdzie bardzo małe średnice kół pasowych, wysokie prędkości, wyjątkowe wymagania dotyczące mocy oraz wyższe temperatury otoczenia sprawiają, że stosowanie owijanych pasów klinowych staje się nieopłacalne i nieracjonalne.


Wysoka jakość

Mieszanki gumowe w połączeniu z niskorozciągliwymi kordami zapewniają wysoką zdolność przenoszenia mocy oraz zwiększoną żywotność.


M=S Stała długość

Pasy klinowe optibelt SUPER TX M=S mogą być stosowane bez dodatkowych pomiarów i zapewniają szeroki zakres wydajności przy wysokiej sprawności.

Cogged, Raw Edge V-Belts

Mocne strony

  • Niskie rozciąganie
  • Wysoka zdolność przenoszenia mocy
  • M=S Stała długość – może być stosowany w zestawach bez dodatkowych pomiarów
  • Ekstremalna sztywność poprzeczna
  • Poprawiona odporność na ścieranie
  • Zakres temperatur od -30°C do +90°C
  • Zaawansowana technologia materiałowa
  • Wyjątkowa sprawność
  • Przewodność elektryczna
  • Bardzo małe średnice kół pasowych
  • Możliwość stosowania przełożeń do 1:12
  • Specyfikacja techniczna


    Atrybuty
    Waga Logistyczna134 g
    Profilax
    Nr paskaax52
    Długość zewnętrzna1370 mm
    Długość wewnętrzna1320 mm
    Górna szerokość13 mm
    Wysokość8 mm
    Orientacyjna długość1350 mm
    Dolna szerokość7.5 mm
    62,65 Netto
    / Sztuka
    77,06 Brutto
    • Termin dostawy na zapytanie