Uszczelnienia tłoczysk Dichtomatik 40421469
Uszczelnienie
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Dichtomatik:40421469
Rubix:635158
Producent:40421469




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 44 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Wysokość | 6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 44X55X6 N1 90NBR109 Uszczelnienie
Uszczelnienie tłoczyska Dichtomatik N1 44 x 55 x 6 mm jest przeznaczone do zastosowań hydraulicznych i występuje w wariancie 40421469. W katalogu FST wariant N1 z materiałem 90 NBR 109 ma zakres pracy od -30°C do +100°C oraz wykonanie zgodne z ISO.
Cechy
Specyfikacje
Normy i instrukcja użytkowania
Cechy
- Wykonanie N1 do zastosowań tłoczyskowych i tłokowych.
- Materiał: 90 NBR 109.
- Wymiary: 44 x 55 x 6 mm.
- Zakres temperatury pracy: od -30°C do +100°C.
- Ciśnienie robocze: do 100 bar.
Specyfikacje
- Średnica wewnętrzna: 44 mm
- Średnica zewnętrzna: 55 mm
- Wysokość: 6 mm
- Wykonanie: N1
- Norma: ISO
Normy i instrukcja użytkowania
- Montaż należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną producenta.
- Zapewnić czyste gniazdo, właściwe smarowanie i prawidłowe osadzenie elementu.
- Stosować w odpowiednio przygotowanych siłownikach hydraulicznych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 44 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Wysokość | 6 mm |
| Materiał | 90 nbr 109 |
| Wykonanie | n1 |
| Ciśnienie | 100 bar |
| Maksymalna temperatura | 100 °C |
| Wartość twardości | 90 shore a |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 50,08 Netto
/ Sztuka
zł 61,6 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie