Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies B1FUD2 38,00 52,00 0,00 7,00 0,00 72 NBR 902
Simmerring B1
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD2 38,00 52,00 0,00 7,00 0,00 72 NBR 902
Rubix:636535
Producent:40412231


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 38 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 7 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 38X52X7 B1FUD2 72NBR902 Simmerring
• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Otwarta metalowa powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
• Ze sprężyną naciągową
• Otwarta metalowa powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
72 NBR 902
Mocne strony
• Ścisłe dopasowanie (pasowanie z wciskiem)
• Najwyższa jakość
• Najwyższa niezawodność funkcjonalna
• Najdłuższa żywotność
• Najwyższa jakość
• Najwyższa niezawodność funkcjonalna
• Najdłuższa żywotność
Zastosowania
• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Elektronarzędzia
• Przemysł ciężki (dźwigi, koła zębate kalandrów itp.)
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Elektronarzędzia
• Przemysł ciężki (dźwigi, koła zębate kalandrów itp.)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 38 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | zewnętrzna uszczelka metalowa ze sprężyną |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie