Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Dichtomatik 67037907
Uszczelnienie wału WB
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dichtomatik:67037907
Rubix:255068
Producent:67037907


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : 30x62x10 WB Simmering
Uszczelnienia promieniowe wału to gotowe do montażu elementy uszczelniające z promieniowo ułożoną wargą uszczelniającą do uszczelniania wałów i osi. Uszczelka składa się z gumowego mankietu, metalowego pierścienia usztywniającego i sprężyny śrubowej w kształcie pierścienia.
Mocne strony
• Ścisłe i precyzyjne dopasowanie
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
Zastosowania
Uszczelnianie obracających się elementów maszyn (wały, piasty, osie)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 35 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | zewnętrzna uszczelka metalowa ze sprężyną |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7,22 Netto
/ Sztuka
zł 8,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie