Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies BABSL2 170,00 200,00 12,00 595
Simering BA
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:BABSL2 170,00 200,00 12,00 595
Rubix:640508
Producent:476560


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 170 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 170X200X12 BABSL2 75FKM595 Simmerring
Simering firmy Freudenberg, z (SL) lub bez dodatkowej wargi przeciwpyłowej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 170 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Materiał | fkm/fpm |
| Wykonanie | wpuszczana uszczelka z metalową zworą ze sprężyną i wargą przeciwpyłową |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 363,46 Netto
/ Sztuka
zł 447,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie