Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Dichtomatik 49383389
Uszczelnienie wału WA
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Dichtomatik:49383389
Rubix:280563
Producent:WA 56,0X 80,0X 8,0 NB7033


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 56 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 8 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 56x80x8 WA Simmering
Uszczelnienia promieniowe wału to elementy uszczelniające z promieniowo rozmieszczonymi wargami uszczelniającymi wykonanymi z gumowych kołnierzy. Są one stosowane do uszczelniania osi i wałów i muszą bezpiecznie wytrzymywać duże obciążenia. Te elementy uszczelniające są stosowane na przykład w przemyśle stalowym i wszędzie tam, gdzie stawiane są wysokie wymagania dotyczące szczelności i niezawodności uszczelnienia.
Mocne strony
• Dobry efekt uszczelnienia statycznego w przypadku mediów o niskiej lepkości lub mediów gazowych
• Kompensuje rozszerzalność cieplną, np. w lekkich metalowych obudowach, dobry efekt uszczelnienia przy większej chropowatości i w obudowach dzielonych
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja o szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Kompensuje rozszerzalność cieplną, np. w lekkich metalowych obudowach, dobry efekt uszczelnienia przy większej chropowatości i w obudowach dzielonych
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja o szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
Zastosowania
Uszczelnianie obracających się elementów maszyn (wały, piasty, osie)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 56 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 8 mm |
| Materiał | nbr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny