Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Dichtomatik 67019232
Uszczelnienie wału WA
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dichtomatik:67019232
Rubix:500511
Producent:67019232


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 8 mm |
Szczegóły produktu : WA 45x52x8 NBR Simmering
Uszczelnienia promieniowe wału to elementy uszczelniające z promieniowo rozmieszczonymi wargami uszczelniającymi wykonanymi z gumowych kołnierzy. Są one stosowane do uszczelniania osi i wałów i muszą bezpiecznie wytrzymywać duże obciążenia. Te elementy uszczelniające są stosowane na przykład w przemyśle stalowym i wszędzie tam, gdzie stawiane są wysokie wymagania dotyczące szczelności i niezawodności uszczelnienia.
Mocne strony
• Dobry efekt uszczelnienia statycznego w przypadku mediów o niskiej lepkości lub mediów gazowych
• Kompensuje rozszerzalność cieplną, np. w lekkich metalowych obudowach, dobry efekt uszczelnienia przy większej chropowatości i w obudowach dzielonych
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja o szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Kompensuje rozszerzalność cieplną, np. w lekkich metalowych obudowach, dobry efekt uszczelnienia przy większej chropowatości i w obudowach dzielonych
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja o szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
Zastosowania
Uszczelnianie obracających się elementów maszyn (wały, piasty, osie)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 11 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 8 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | uszczelka z wbudowaną metalową armaturą ze sprężyną |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3,27 Netto
/ Sztuka
zł 4,02 Brutto
- Dostępny