Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Dichtomatik 67016928

Uszczelnienie wału WA

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dichtomatik:67016928
Rubix:1546088
Producent:67016928
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.30 mm
Szerokość5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : WA 20X30X5 NBR Simmering


Uszczelnienia promieniowe wału to elementy uszczelniające z promieniowo rozmieszczonymi wargami uszczelniającymi wykonanymi z gumowych kołnierzy. Są one stosowane do uszczelniania osi i wałów i muszą bezpiecznie wytrzymywać duże obciążenia. Te elementy uszczelniające są stosowane na przykład w przemyśle stalowym i wszędzie tam, gdzie stawiane są wysokie wymagania dotyczące szczelności i niezawodności uszczelnienia.

Mocne strony

• Dobry efekt uszczelnienia statycznego w przypadku mediów o niskiej lepkości lub mediów gazowych
• Kompensuje rozszerzalność cieplną, np. w lekkich metalowych obudowach, dobry efekt uszczelnienia przy większej chropowatości i w obudowach dzielonych
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja o szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności

Zastosowania

Uszczelnianie obracających się elementów maszyn (wały, piasty, osie)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna4 g
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.30 mm
Szerokość5 mm
Materiałnbr
Wykonanieuszczelka z wbudowaną metalową armaturą ze sprężyną
2,06 Netto
/ Sztuka
2,53 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie