Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413768

Simmerring BAUM

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:40413768
Rubix:356917
Producent:40413768
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.30 mm
Szerokość5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 20x30x5 BAU1X2 72NBR902 Simmerring


• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
72 NBR 902

Mocne strony

Bardzo dobre statyczne uszczelnienie w przypadku mediów o niskiej lepkości lub gazowych.

Zastosowania

• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.30 mm
Szerokość5 mm
Materiałnbr
Wykonanieuszczelka z wbudowaną metalową armaturą ze sprężyną
19,71 Netto
/ Sztuka
24,24 Brutto
  • Dostępny