Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies LF300 80,00 90,00 8,00 94 AU 925
Uszczelnienie wargowe LF300
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:LF300 80,00 90,00 8,00 94 AU 925
Rubix:639058
Producent:40422081




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Wysokość | 7.3 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 80X90X7.3 LF300 94AU925 Uszczelnienie
Pierścień w kształcie litery U o asymetrycznym profilu, z cofniętą krawędzią wewnętrzną, rowkowaną powierzchnią styku na średnicy wewnętrznej oraz pasowaniem wciskowym na średnicy zewnętrznej.
94 AU 925
Mocne strony
• Bardzo dobra szczelność statyczna i dynamiczna
• Niskie tarcie, płynny ruch nawet przy niskich prędkościach roboczych, dynamiczna wartość odkształcenia
• Możliwość stosowania jako uszczelnienie indywidualne lub dodatkowe w systemach uszczelniających
• Niskie tarcie, płynny ruch nawet przy niskich prędkościach roboczych, dynamiczna wartość odkształcenia
• Możliwość stosowania jako uszczelnienie indywidualne lub dodatkowe w systemach uszczelniających
Zastosowania
• Maszyny do robót ziemnych
• Pojazdy przemysłowe
• Platformy załadowcze
• Maszyny rolnicze
• Dźwigi
• Wtryskarki
• Pojazdy przemysłowe
• Platformy załadowcze
• Maszyny rolnicze
• Dźwigi
• Wtryskarki
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Wysokość | 7.3 mm |
| Materiał | 94 au 925 |
| Wykonanie | lf300 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie