Uszczelnienia tłoków Dichtomatik KK03 5P 125,00 108,00 26,50 NB8055
Uszczelnienie kompaktowe KK03
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dichtomatik:KK03 5P 125,00 108,00 26,50 NB8055
Rubix:499685
Producent:67188361


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 125 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 108 mm |
| Wysokość | 7.2 mm |
Szczegóły produktu : KK03 125X108X26.5X7.2 NBR80 P-n uszczel.
Uszczelnienie kompaktowe KK 03 dwustronnego działania
Pierścienie podporowe
Tuleje kątowe
Ścisłe dopasowanie do średnicy wewnętrznej
Materiał uszczelniający: NBR
Materiał pierścienia podporowego: TPE-E
Materiał pierścienia prowadzącego: POM
Jego funkcjonalność obejmuje uszczelnienie tłoków jak i obciążenie ciśnieniowe z obu stron. Pierścień podpierający stanowi element zamykający szczelinę zapobiega wyciskaniu natomiast tuleje kątowe służą jako zintegrowane elementy prowadzące.
Pierścienie podporowe
Tuleje kątowe
Ścisłe dopasowanie do średnicy wewnętrznej
Materiał uszczelniający: NBR
Materiał pierścienia podporowego: TPE-E
Materiał pierścienia prowadzącego: POM
Jego funkcjonalność obejmuje uszczelnienie tłoków jak i obciążenie ciśnieniowe z obu stron. Pierścień podpierający stanowi element zamykający szczelinę zapobiega wyciskaniu natomiast tuleje kątowe służą jako zintegrowane elementy prowadzące.
Mocne strony
• Wysoka odporność na zużycie
• Wysoka odporność na skręcanie w przestrzeni montażowej
• Wysoka niezawodność wytłaczania
• Niezawodna konstrukcja o szerokim spektrum zastosowań do umiarkowanie wymagających zastosowań w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Wysoka odporność na skręcanie w przestrzeni montażowej
• Wysoka niezawodność wytłaczania
• Niezawodna konstrukcja o szerokim spektrum zastosowań do umiarkowanie wymagających zastosowań w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
Zastosowania
• Hydraulika
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 109 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Średnica wewn. | 108 mm |
| Wysokość | 7.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie