Referencje
Dichtomatik:67187861
Rubix:350534
Producent:67187861


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Wysokość | 6.35 mm |
Szczegóły produktu : KK03 100x75x22.4 NBR80 Zespół uszcz.
Uszczelnienie kompaktowe KK 03 dwustronnego działania
Pierścienie podporowe
Tuleje kątowe
Ścisłe dopasowanie do średnicy wewnętrznej
Materiał uszczelniający: NBR
Materiał pierścienia podporowego: TPE-E
Materiał pierścienia prowadzącego: POM
Jego funkcjonalność obejmuje uszczelnienie tłoków jak i obciążenie ciśnieniowe z obu stron. Pierścień podpierający stanowi element zamykający szczelinę zapobiega wyciskaniu natomiast tuleje kątowe służą jako zintegrowane elementy prowadzące.
Pierścienie podporowe
Tuleje kątowe
Ścisłe dopasowanie do średnicy wewnętrznej
Materiał uszczelniający: NBR
Materiał pierścienia podporowego: TPE-E
Materiał pierścienia prowadzącego: POM
Jego funkcjonalność obejmuje uszczelnienie tłoków jak i obciążenie ciśnieniowe z obu stron. Pierścień podpierający stanowi element zamykający szczelinę zapobiega wyciskaniu natomiast tuleje kątowe służą jako zintegrowane elementy prowadzące.
Mocne strony
• Wysoka odporność na zużycie
• Wysoka odporność na skręcanie w przestrzeni montażowej
• Wysoka niezawodność wytłaczania
• Niezawodna konstrukcja o szerokim spektrum zastosowań do umiarkowanie wymagających zastosowań w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Wysoka odporność na skręcanie w przestrzeni montażowej
• Wysoka niezawodność wytłaczania
• Niezawodna konstrukcja o szerokim spektrum zastosowań do umiarkowanie wymagających zastosowań w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
Zastosowania
• Hydraulika
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 104 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Wysokość | 6.35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 32,5 Netto
/ Sztuka
zł 39,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie