Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 406250
Kompletny tłok
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:406250
Rubix:637100
Producent:406250


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 14 mm |
| Wysokość | 25 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 80X14X25 TDUOP AIR 72NBR708 Uszczelnienie
Kompletny tłok TDUOP Air 80x14x25 72 NBR 708
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 207 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Średnica wewn. | 14 mm |
| Wysokość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 173,28 Netto
/ Sztuka
zł 213,13 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie