Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 24245886
Pierścienie rowkowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24245886
Rubix:489495
Producent:24245886


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Wysokość | 12.2 mm |
Szczegóły produktu : 100X80X12.2 T18 95AUV142 P-ń uszczel.
Nutring T18 posiada zintegrowany pierścień podpierający, asymetryczny profil z rowkami odciążającymi ciśnienie, cofniętą zewnętrzną krawędź uszczelniającą oraz przyległe siedzisko na średnicy wewnętrznej. Jednostronne uszczelnienie tłoka nadaje się również do normowanych przestrzeni montażowych zgodnie z ISO 5597.
Zestaw pierścieni rowkowych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 37,5 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Wysokość | 12.2 mm |
| Materiał | 95 au v142 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 69,98 Netto
/ Sztuka
zł 86,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie