Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 24179247
Uszczelnienia kompaktowe OMK-MR
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24179247
Rubix:381967
Producent:24179247




Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 190 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 169 mm |
| Wysokość | 7.7 mm |
Szczegóły produktu : 190x169x7.7 OMK-MR PTFEB602/NBR Uszczelnienie
Symetryczny, dwuczęściowy O-ring jako element uszczelniający i element wstępnego docisku; rowki aktywowane ciśnieniem na powierzchni uszczelniającej; powierzchnia przylegania na średnicy wewnętrznej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 88,75 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Średnica wewn. | 169 mm |
| Wysokość | 7.7 mm |
| Materiał | ptfe b602 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 723,97 Netto
/ Sztuka
zł 890,48 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie