Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 24105259
Uszczelnienia kompaktowe OMK-MR
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24105259
Rubix:639508
Producent:24105259


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 330 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 305.5 mm |
| Wysokość | 7.7 mm |
Szczegóły produktu : 330X305.5X7.7 OMK-MR PTFEGM201 Uszczelnienie
Symetryczny, dwuczęściowy O-ring jako element uszczelniający i element wstępnego docisku; rowki aktywowane ciśnieniem na powierzchni uszczelniającej; powierzchnia przylegania na średnicy wewnętrznej
Uszczelnienie kompaktowe PTFE/szkło/NBR
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 70 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 330 mm |
| Średnica wewn. | 305.5 mm |
| Wysokość | 7.7 mm |
| Materiał | ptfe gm201 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1351,48 Netto
/ Sztuka
zł 1662,32 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie