Referencje
Dichtomatik:67188364
Rubix:356152
Producent:K 140 x 115 x 25,4 x 9,52 K Z 03 STFA NBR 80


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 115 mm |
| Wysokość | 9.52 mm |
Szczegóły produktu : 140x115x25.4/9.52 K03 Zespół uszcz.
Uszczelnienie kompaktowe KK 03 dwustronnego działania
Pierścienie podporowe
Tuleje kątowe
Ścisłe dopasowanie do średnicy wewnętrznej
Materiał uszczelniający: NBR
Materiał pierścienia podporowego: TPE-E
Materiał pierścienia prowadzącego: POM
Jego funkcjonalność obejmuje uszczelnienie tłoków jak i obciążenie ciśnieniowe z obu stron. Pierścień podpierający stanowi element zamykający szczelinę zapobiega wyciskaniu natomiast tuleje kątowe służą jako zintegrowane elementy prowadzące.
Pierścienie podporowe
Tuleje kątowe
Ścisłe dopasowanie do średnicy wewnętrznej
Materiał uszczelniający: NBR
Materiał pierścienia podporowego: TPE-E
Materiał pierścienia prowadzącego: POM
Jego funkcjonalność obejmuje uszczelnienie tłoków jak i obciążenie ciśnieniowe z obu stron. Pierścień podpierający stanowi element zamykający szczelinę zapobiega wyciskaniu natomiast tuleje kątowe służą jako zintegrowane elementy prowadzące.
Mocne strony
• Wysoka odporność na zużycie
• Wysoka odporność na skręcanie w przestrzeni montażowej
• Wysoka niezawodność wytłaczania
• Niezawodna konstrukcja o szerokim spektrum zastosowań do umiarkowanie wymagających zastosowań w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Wysoka odporność na skręcanie w przestrzeni montażowej
• Wysoka niezawodność wytłaczania
• Niezawodna konstrukcja o szerokim spektrum zastosowań do umiarkowanie wymagających zastosowań w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
Zastosowania
• Hydraulika
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 229 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Średnica wewn. | 115 mm |
| Wysokość | 9.52 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 49,55 Netto
/ Sztuka
zł 60,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie