Uszczelnienia tłoków Trelleborg PT0100400-T46N
Uszczelnienia tłoków Trelleborg
Zobacz informacje techniczneReferencje
Trelleborg:PT0100400-T46N
Rubix:251881
Szczegóły produktu : PT0100400-T46N P-ń uszczeln.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica zewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 32.5 mm |
| Wysokość | 3.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie