Uszczelnienia wału i pierścienie gamma SKF 160X190X15 HMSA10 V
Uszczelniacz wałowy HMSA10
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:160X190X15 HMSA10 V
Rubix:1250089
Producent:519719
EAN:7316572547786


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : Uszczelnnienie 160x190x15 HMSA10 V
Uszczelniacz wałowy SKF
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 221 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 160 mm |
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Materiał | fkm/fpm |
| Wykonanie | wpuszczana uszczelka z metalową zworą ze sprężyną i wargą przeciwpyłową |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie