Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Dichtomatik 67088172
Uszczelnienie wału WASY
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dichtomatik:67088172
Rubix:2694774
Producent:67088172


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 6 mm |
Szczegóły produktu : Simmering VIASY 30x42x6 FPM
Uszczenienia typu WASY marki Dichtomatik to specjalistyczne promieniowe uszczelnienia wałków, które znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Produkty te są zaprojektowane w taki sposób, aby skutecznie chronić mechanizmy przed wyciekami płynów (takich jak oleje, smary) oraz zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza układów.
Uszczelnienia WASY mają pojedynczą wargę uszczelniającą, wspomaganą sprężyną napinającą, co zapewnia trwałe i niezawodne uszczelnienie. Dzięki temu konstrukcja jest efektywna przy zmiennym ciśnieniu i warunkach pracy.
Zazwyczaj wykonywane są z materiałów takich jak NBR (kauczuk nitrylowy) lub FPM (fluoroelastomer), co umożliwia dostosowanie do różnych środowisk pracy, od standardowych po bardziej wymagające chemicznie i temperaturowo.
Uszczelnienia WASY są stosowane w maszynach przemysłowych, silnikach, skrzyniach biegów i innych mechanizmach, które wymagają skutecznej ochrony przed wyciekami płynów oraz przedostawaniem się brudu, pyłu i innych zanieczyszczeń.
Podobnie jak inne uszczelnienia Dichtomatik, produkty WASY są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, co pozwala na ich stosowanie w różnych branżach przemysłowych.
Uszczelnienia WASY mają pojedynczą wargę uszczelniającą, wspomaganą sprężyną napinającą, co zapewnia trwałe i niezawodne uszczelnienie. Dzięki temu konstrukcja jest efektywna przy zmiennym ciśnieniu i warunkach pracy.
Zazwyczaj wykonywane są z materiałów takich jak NBR (kauczuk nitrylowy) lub FPM (fluoroelastomer), co umożliwia dostosowanie do różnych środowisk pracy, od standardowych po bardziej wymagające chemicznie i temperaturowo.
Uszczelnienia WASY są stosowane w maszynach przemysłowych, silnikach, skrzyniach biegów i innych mechanizmach, które wymagają skutecznej ochrony przed wyciekami płynów oraz przedostawaniem się brudu, pyłu i innych zanieczyszczeń.
Podobnie jak inne uszczelnienia Dichtomatik, produkty WASY są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, co pozwala na ich stosowanie w różnych branżach przemysłowych.
Mocne strony
• Dobry efekt uszczelnienia statycznego z mediami o niskiej lepkości lub gazowymi
• Ochrona przed umiarkowanym i średnim gromadzeniem się pyłu i brudu z zewnątrz
• Kompensuje rozszerzalność cieplną, np. w lekkich metalowych obudowach, dobry efekt uszczelnienia przy większej chropowatości i w obudowach dzielonych
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Ochrona przed umiarkowanym i średnim gromadzeniem się pyłu i brudu z zewnątrz
• Kompensuje rozszerzalność cieplną, np. w lekkich metalowych obudowach, dobry efekt uszczelnienia przy większej chropowatości i w obudowach dzielonych
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
Zastosowania
• Silniki hydrauliczne
• Pompy
• Uszczelnianie obracających się elementów maszyn (wały, piasty, osie)
• Zastosowanie w aplikacjach ciśnieniowych
• Pompy
• Uszczelnianie obracających się elementów maszyn (wały, piasty, osie)
• Zastosowanie w aplikacjach ciśnieniowych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 10 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 6 mm |
| Materiał | fkm/fpm |
| Wykonanie | wpuszczana uszczelka z metalową zworą ze sprężyną i wargą przeciwpyłową |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie