Uszczelnienia tłoków Trelleborg PT0100250-T46N
Uszczelka tłokowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Trelleborg:PT0100250-T46N
Rubix:464149

Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Wysokość | 3.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : PT0100250-T46N P-ń uszczel.
Turcon®Glyd Ring®T jest dalszym technicznym rozwinięciem Turcon®Glyd Ring®. Jest w pełni wymienny z wcześniejszymi Glyd Ring®seals we wszystkich nowych zastosowaniach. Główne zalety opatentowanej uszczelki wynikają z innowacyjnej zasady działania trapezoidalnego przekroju profilu. Boki profilu uszczelki zwężają się w kierunku powierzchni uszczelniającej. Dzięki temu profil zachowuje solidną i zwartą formę typową dla uszczelek tłokowych, nie tracąc przy tym elastyczności niezbędnej do osiągnięcia maksymalnego sprężenia zależnego od ciśnienia.
Mocne strony
•Bardzo dobre właściwości uszczelnienia statycznego
Możliwość zwiększenia luzu (około +50%), w zależności od warunków pracy
Dzięki większej szczelinie wytłaczania bezpieczne stosowanie nawet z zanieczyszczonymi mediami
Niskie tarcie, brak efektu stick-slip
Prosta konstrukcja rowka, możliwe tłoki jednoczęściowe
Możliwość zwiększenia luzu (około +50%), w zależności od warunków pracy
Dzięki większej szczelinie wytłaczania bezpieczne stosowanie nawet z zanieczyszczonymi mediami
Niskie tarcie, brak efektu stick-slip
Prosta konstrukcja rowka, możliwe tłoki jednoczęściowe
Zastosowania
Wtryskarki;obrabiarki;prasy;koparki;wózki widłowe i urządzenia manipulacyjne;rolnictwo;;układy serwo;intensyfikatory ciśnienia;podnośniki
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica zewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Wysokość | 3.2 mm |
| Materiał | stal hartowana |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie