Uszczelnienia tłoczysk Trelleborg RT0200300-T46N
Uszczelka tłoczyska
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Trelleborg:RT0200300-T46N
Rubix:821270



Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40.7 mm |
| Wysokość | 4.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Uszczelnienie RT0200300-T46N
Jest to dalszy rozwój technologiczny Turcon® glyd ring®. Jest w pełni wymienny z wcześniejszymi uszczelkami glyd ring® we wszystkich nowych zastosowaniach. Główne korzyści opatentowanej uszczelki wynikają z innowacyjnej zasady działania trapezoidalnego przekroju profilu. Boki profilu uszczelki zwężają się ku powierzchni uszczelniającej.
Mocne strony
•Bardzo dobra szczelność statyczna
Niskie tarcie, brak efektu stick-slip
Prosta konstrukcja rowka
Dostosowalny do warunków eksploatacji dzięki szerokiej gamie materiałów
Odpowiedni do przyjaznych dla środowiska płynów hydraulicznych
Niskie tarcie, brak efektu stick-slip
Prosta konstrukcja rowka
Dostosowalny do warunków eksploatacji dzięki szerokiej gamie materiałów
Odpowiedni do przyjaznych dla środowiska płynów hydraulicznych
Zastosowania
wtryskarki;obrabiarki;prasy;urządzenia manipulacyjne;urządzenia serwo;maszyny rolnicze;zawory
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40.7 mm |
| Wysokość | 4.2 mm |
| Materiał | turcon® t46 (pierścień uszczelniający);nbr 70 (uszczelka o) |
| Wykonanie | rt02 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie