Referencje
Parker:020X028X08 C1
Rubix:1303077


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Wysokość | 5.5 mm |
Szczegóły produktu : Uszczelnienie 20x28x8 C1 2013 N3571
Uszczelka tłoczyskowa C1 to pierścień w kształcie litery U z pasowaniem wciskowym na średnicy zewnętrznej. Doskonałe właściwości uszczelniające osiągnięto przy minimalnej szerokości i wysokości profilu. Bardzo niskie tarcie dzięki niewielkiej powierzchni styku uszczelnienia. Stosowanie w urządzeniach pneumatycznych jest możliwe tylko przy stałym dopływie środka smarnego, np. powietrza olejowanego. Dla pneumatycznych układów bez olejowania (powietrze suche) zalecamy naszą serię produktów E5.
Mocne strony
•Dobra odporność na ścieranie
Łatwa instalacja
Wysoka odporność na temperaturę przy odpowiednim doborze mieszanki
Doskonała odporność na media przy odpowiednim doborze mieszanki
Dostępne mieszanki odpowiednie dla specjalnych wymagań przemysłu chemicznego
Dostępne mieszanki odpowiednie dla specjalnych wymagań przemysłu przetwórstwa spożywczego
Montaż w zamkniętych i podciętych gniazdach
Łatwa instalacja
Wysoka odporność na temperaturę przy odpowiednim doborze mieszanki
Doskonała odporność na media przy odpowiednim doborze mieszanki
Dostępne mieszanki odpowiednie dla specjalnych wymagań przemysłu chemicznego
Dostępne mieszanki odpowiednie dla specjalnych wymagań przemysłu przetwórstwa spożywczego
Montaż w zamkniętych i podciętych gniazdach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Wysokość | 5.5 mm |
| Materiał | nbr (kauczuk nitrylowo-butadienowy) |
| Wykonanie | c1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie