Referencje
Dichtomatik:67080293
Rubix:265194
Producent:S 28 x 38 x 11 x 10 NI E 39 ZL TPU 95


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 28 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 38 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : 28x38x10 MA39 P-ń uszczeln.
U-ring SNI 39 to uszczelnienie tłoczyska pojedynczego działania o asymetrycznej konstrukcji. Warga uszczelniająca wspiera funkcję uszczelniającą pierścienia uszczelniającego SNI 39. Ze względu na synergię geometrii i materiału, konstrukcja ta jest wyjątkowo dobrze przystosowana do ekstremalnych obciążeń.
U-ringi mogą być montowane zarówno w obudowach pełnych, jak i dzielonych. Należy pamiętać, że w przypadku zastosowania w obudowie pełnej wymagana jest minimalna szerokość i może być wymagane odpowiednie narzędzie montażowe.
Uszczelki wykonane z TPU są bardzo wytrzymałe i szczególnie dobrze nadają się do zastosowań w hydraulice mobilnej, a zwłaszcza w maszynach ziemnych.
U-ringi mogą być montowane zarówno w obudowach pełnych, jak i dzielonych. Należy pamiętać, że w przypadku zastosowania w obudowie pełnej wymagana jest minimalna szerokość i może być wymagane odpowiednie narzędzie montażowe.
Uszczelki wykonane z TPU są bardzo wytrzymałe i szczególnie dobrze nadają się do zastosowań w hydraulice mobilnej, a zwłaszcza w maszynach ziemnych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 28 mm |
| Średnica zewn. | 38 mm |
| Wysokość | 10 mm |
| Materiał | tpu |
| Wykonanie | asymetryczny pierścień rowkowy z główną wewnętrzną wargą uszczelniającą (ni 39), drugą wargą uszczelniającą (zl), odpowiedni do jednostronnego obciążenia ciśnieniem |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4,95 Netto
/ Sztuka
zł 6,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie